Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6012-2RS1/C3

  • ERIKS:23757746
  • Hersteller:6012-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dies ist ein einreihiges Rillenkugellager mit beidseitig integrierten Kontaktabdichtungen. Es ist für einen niedrigen Reibungskoeffizienten und einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb ausgelegt und nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Das Lager verfügt über einen Käfig aus Blech und wird aus Wälzlagerstahl gefertigt, was für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sorgt. Die integrierte Abdichtung trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen zu verhindern, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtungen halten das Schmiermittel zurück und blockieren Verunreinigungen für längere Wartungsintervalle
  • Blechkäfig bietet eine robuste Führung der Wälzkörper und gewährleistet so die Betriebssicherheit
  • Das reibungsarme Design minimiert den Energieverbrauch und ermöglicht hohe Drehzahlen
  • Unterstützt kombinierte radiale und axiale Lasten und reduziert so den Bedarf an zusätzlichen Komponenten
  • C3-Innenspiel ermöglicht thermische Ausdehnung und verringert das Risiko von Betriebsstörungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen und vibrationsarmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Industriepumpen, die anspruchsvollen Schmierbedingungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Förderanlagen, bei denen der Wartungszugang eingeschränkt ist
Zur Liste hinzufügen

33,32 €/ Stückexkl. MwSt

38,98 €inkl. MwSt

614 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
601
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
30.7 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Gewicht
0.414 kg
Gewicht
0.91 lb
B
18 mm
Alternativen

37,92 €/ Stückexkl. MwSt

44,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026