Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6005-2Z/C3

  • ERIKS:23757641
  • Hersteller:6005-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit beidseitigen Abdeckungen, die das Schmierfett zurückhalten und das Eindringen von Verunreinigungen verhindern. Gefertigt aus Wälzlagerstahl, trägt es sowohl radiale als auch axiale Lasten und ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb. Das C3-Lagerspiel und das optimierte Innenleben minimieren die Reibung und gewährleisten eine zuverlässige Leistung bei reduziertem Wartungsaufwand. Der robuste Käfig aus Stahlblech unterstützt zusätzlich die Betriebssicherheit in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten Schmierfett zurück und blockieren Verunreinigungen für eine längere Lagerlebensdauer
  • C3-Lagerluft und reibungsarmes Design ermöglichen Hochgeschwindigkeitsrotation für dynamische Anwendungen
  • Einreihige Ausführung nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf
  • Blechkäfig gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit bei wechselnden Belastungen
  • Vormontierte, gefettete Baugruppen verringern Wartungsintervalle und vereinfachen die Installation
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine gleichmäßige Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Ideal für Industrieventilatoren, die eine zuverlässige axiale und radiale Lastaufnahme erfordern
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die in kontaminierten oder staubigen Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

6,38 €/ Stückexkl. MwSt

7,46 €inkl. MwSt

71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Grenzdrehzahl
16000 rpm
Gewicht
0.08 kg
Gewicht
0.18 lb
B
12 mm