1.565,22 €/ Stückexkl. MwSt
1.831,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | 6319 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 45 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 159 kN |
Statische Belastung | 118 kN |
Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Gewicht | 6.746 kg |