Eriks
SKF

SKF Einreihiges Radialkugellager INSOCOAT® Stahl Offen 6315 M/C3VL0241

  • ERIKS:23759089
  • Hersteller:6315 M/C3VL0241
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager. Aluminiumoxidbeschichtung an der Außenfläche des Außenrings mit Stromdurchschlagfestigkeit bis 1 000 V.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

985,36 €/ Stückexkl. MwSt

1.152,87 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6315
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
119 kN
Statische Belastung
76.5 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Gewicht
3.561 kg