Eriks
SKF

SKF Einreihiges Kegelrollenlager LM 67048/010/Q

  • ERIKS:23766732
  • Hersteller:LM 67048/010/Q
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
31.75 mm
Außendurchmesser Außenring
59.131 mm
Breite gesamt
16.77 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein