Eriks
SKF

SKF Einreihiges Kegelrollenlager LM 603049/011/Q

  • ERIKS:23766727
  • Hersteller:LM 603049/011/Q
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

36,21 €/ Stückexkl. MwSt

42,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
45.242 mm
Außendurchmesser Außenring
77.788 mm
Breite gesamt
20.862 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein