Eriks
SKF

SKF Einreihiges Kegelrollenlager LM 300849/811/Q

  • ERIKS:23766705
  • Hersteller:LM 300849/811/Q
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

30,38 €/ Stückexkl. MwSt

35,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
40.988 mm
Außendurchmesser Außenring
67.975 mm
Breite gesamt
18.49 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager LM300849/LM300811

  • ERIKS:11441456
  • Manufacturer:100165640

46,56 €/ Stückexkl. MwSt

54,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026