Eriks
SKF

SKF Digitales Ölmanometer THGD 100

  • ERIKS:12714277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
THGD
Typ
Hydraulic Digital Pressure Gauge
Gehäusedurchmesser
79 mm
Messbereich
von 0 bis 100
Druckeinheit
MPa
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung
MPa
Schleppzeiger
Nein
Genauigkeitsklasse
0.1 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Drosselschraube im Anschluss
Nein
Drosselschraube
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Anschlussstelle
Unten
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Prozessanschluss
Edelstahl
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Anzeigelampe
Ja
Gehäusedurchmesser
R100
Messbereich (Angabe)
0 to 1000 bar
ØD
90 mm
D
90 mm
d
90 mm
H
114 mm
h
114 mm