90,11 €/ Stückexkl. MwSt
105,43 €inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Typ | Mounting or Dismounting Fluid |
Anwendung | Schmiermittel |
Empfohlen für | Geeignet für den Lagereinbau mit dem Axialgetriebenen Einbauverfahren bei 35 °C bis 45 °C und für den Ausbau mit dem Öleinspritzverfahren bei 10 °C bis 45 °C |
Verpackung | Dose |
Inhalt | 5 l |
Grundölviskosität bei 40°C | 330 cSt |
Grundölviskosität bei 100°C | 43 cSt |
Dichte | 0.89 g/cm³ |
Dichte bei 15°C | 890 kg/m² |
Farbe | Bernsteinfarben |
Pourpoint | -18 °C |
Flammpunkt | 202 °C |
Flammpunkt | 202 °C |
Zulassung | Rosttest, ASTM D665 A/B: Bestanden Reinheit, ISO 4406:2021 18/17/13: Bestanden |
Betriebstemperatur | von 5 bis 50 °C |
Kapazität | 5 |
Typ | Montage- oder Demontageflüssigkeit |