3.522,68 €/ Stückexkl. MwSt
4.121,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | TKSA |
Typ | Shaft Alignment Tool |
Messbereich | von 0.07 bis 4 |
Schnittstelle | Ja |
Gewicht | 0.22 kg |
Batterieart | LiPo |
Schutzart (IP) | IP54 |
Breite | 36 mm |
Breite | 1.4 in |
Höhe | 90 mm |
Höhe | 3.5 in |
Länge | 120 mm |
Länge | 4.7 in |