Eriks
SKF

SKF Bandstreifen Stahlblech/PTFE Composite Wartungsfrei PCMS 1005001.0 E

  • ERIKS:13530167
  • Hersteller:PCMS 1005001.0 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
PTFE-Composite-Bandstreifen eignen sich für alle Arten von platzsparenden Lagerungen. Diese Bandstreifen können einfach in der Anwendung und an der Gegenlauffläche angebracht werden.
Die Vorteile dieser Streifen sind:
  • wartungsfreier Betrieb
  • sehr gute Reibungseigenschaften
  • hohe Tragfähigkeit
  • hohe Betriebstemperaturen
  • hohe zulässige Gleitgeschwindigkeit
PTFE-Composite-Anlaufscheiben eignen sich für Anwendungen, bei denen ein selbstschmierender Gleitwerkstoff gefordert ist.
Anwendungsbeispiele für diese Scheiben sind:
  • Kraftfahrzeugtechnik
  • Fördertechnik
  • Haushaltsgeräte und Konsumgüter
  • Textilmaschinen
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
PCMS
Länge
500 mm
Breite
100 mm
Höhe
1 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
Stahlblech
Material Lauffläche
PTFE Composite