Eriks
SKF

SKF Axiallagerscheibe AS 0619

  • ERIKS:23760094
  • Hersteller:AS 0619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese dünne Universalscheibe ist für den Einsatz mit Nadellager-Axiallagern konzipiert. Sie wird aus gehärtetem Federstahl gefertigt, wobei beide Seiten für den Einsatz als Laufbahnen poliert sind. Sie ermöglicht kosteneffiziente Lösungen, wenn angrenzende Bauteile ausreichend steif, aber nicht gehärtet sind. Die Scheibe eignet sich für Anwendungen mit mittlerem Rundlauf und minimalem axialen Bauraum.

Funktionen
  • Polierte Flächen sorgen für glatte Laufbahnen, verbessern die Lagerleistung und verringern den Verschleiß
  • Gehärtete Federstahlkonstruktion bietet zuverlässige Haltbarkeit in hochbelasteten Umgebungen
  • Minimaler axialer Platzbedarf ermöglicht eine kompakte Gerätekonstruktion und eine einfache Installation
  • Austauschbares Design ermöglicht einen unkomplizierten Austausch und flexible Wartung
  • Kosteneffiziente Lösung geeignet für ungehärtete Maschinenkomponenten mit ausreichender Steifigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Nadellager-Axiallagern der Serien AXK und AXW
  • Ideal für Maschinen, bei denen der axiale Bauraum begrenzt ist
  • Kompatibel mit Anwendungen, die eine mittlere Rundlaufkontrolle erfordern
Zur Liste hinzufügen

1,12 €/ Stückexkl. MwSt

1,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
AS
Alternativen
Product Image

INA Axiallagerscheibe AS0619

  • ERIKS:11670732
  • Manufacturer:7888480000

0,55 €/ Stückexkl. MwSt

0,64 €inkl. MwSt

62 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026