Eriks
SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 225147 M

  • ERIKS:23755875
  • Hersteller:225147 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

113,45 €/ Stückexkl. MwSt

132,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
225
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
58 mm
Höhe
29.808 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing