256,63 €/ Stückexkl. MwSt
300,26 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | TLMR |
Typ | Lubricant Dispenser |
Anstrieb Mechanismus | Elektromechanisch |
DIN-Norm | DIN EN 60529 |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 70 °C |
Betriebstemperatur | von -25 bis 70 °C |
Max. Betriebsdruck | 30 bar |
Maximumlänge Zulaufleitung | 5 m |
Schutzart (IP) | 67 |
Alarmfunktion | Nein |
Gewicht | 0.72 kg |
Norm | DIN 60529 |
Länge | 5000 mm |
Anschluss | G1/4 |
68,03 €/ Stückexkl. MwSt
79,60 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.202672,63 €/ Stückexkl. MwSt
84,98 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202669,87 €/ Stückexkl. MwSt
81,75 €inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20268,55 €/ Stückexkl. MwSt
10,00 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20265,33 €/ Stückexkl. MwSt
6,24 €inkl. MwSt
363 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202621,11 €/ Stückexkl. MwSt
24,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.20266,15 €/ Stückexkl. MwSt
7,20 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026