Eriks
SKF

SKF Ausrichtungswerkzeug TKSA 11/KIT75

  • ERIKS:13378635
  • Hersteller:TKSA 11/KIT75
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.473,88 €/ Stückexkl. MwSt

2.894,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
TKSA
Typ
Kit of a Shaft Alignment Tool and a Shims Kit
Gewicht
7.55 kg
Breite
260 mm
Breite
10.2 in
Höhe
110 mm
Höhe
4.3 in
Länge
360 mm
Länge
14.2 in