Eriks
SKF

SKF Abschlussdeckel geschlossener Ausführung für SNL & SE Stehlagergehäuse ASNH 528

  • ERIKS:23760160
  • Hersteller:ASNH 528
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bei Lagerungen an Wellenenden kann die eine Gehäuseöffnung durch einen Enddeckel verschlossen werden, der in die Dichtungsnut eingesetzt wird.
Die Enddeckel sind aus Kunststoff und für Betriebstemperaturen von –40 bis +110 °C geeignet. Bei höheren Temperaturen sind Enddeckel aus Stahlblech erforderlich. Diese können aus Stahlblech ausgeschnitten und zusammen mit einer Rundschnur aus Silikon-Kautschuk in die Dichtungsnut eingesetzt werden.
Zur Liste hinzufügen

32,26 €/ Stückexkl. MwSt

37,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
ASNH
Material
Polymer
Modell Deckel
Geschlossen