308,74 €/ Stückexkl. MwSt
361,23 €inkl. MwSt
41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 72 kN |
Statische Belastung | 60 kN |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Gewicht | 1.172 kg |
Mit Dichtung | Nein |
260,97 €/ Stückexkl. MwSt
305,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026