Eriks
SKF

SKF 7204 BECBJ, Schrägkugellager, 40 Deg, 20 mm ID, 47 mm OD, Blech Käfig

  • ERIKS:24002857
  • Hersteller:7204 BECBJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Blech
Dynamische Belastung
14.3 kN
Statische Belastung
8.15 kN
Referenzdrehzahl
19000 rpm
Grenzdrehzahl
19000 rpm
Gewicht
0.106 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

53,17 €/ Stückexkl. MwSt

62,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026