82,26 €/ Stückexkl. MwSt
96,24 €inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 11 kN |
Statische Belastung | 5.85 kN |
Referenzdrehzahl | 22000 rpm |
Grenzdrehzahl | 28000 rpm |
Gewicht | 0.07 kg |
Mit Dichtung | Nein |