Eriks
SKF

SKF 6413/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 65 mm ID, 160 mm OD, 37 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759249
  • Hersteller:6413/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

257,03 €/ Stückexkl. MwSt

300,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
64
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
119 kN
Statische Belastung
78 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.29 kg
Gewicht
7.26 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6413-C3

  • ERIKS:11833122
  • Manufacturer:6413-C3 FAG

205,26 €/ Stückexkl. MwSt

240,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026