Eriks
SKF

SKF 6310 M/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 50 mm ID, 110 mm OD, 27 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23758996
  • Hersteller:6310 M/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

221,13 €/ Stückexkl. MwSt

258,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
65 kN
Statische Belastung
38 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.26 kg
Gewicht
2.77 lb