Eriks
SKF

SKF 6212/C4, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758525
  • Hersteller:6212/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

33,84 €/ Stückexkl. MwSt

39,59 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
55.3 kN
Statische Belastung
36 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.755 kg
Gewicht
1.67 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6212-C4

  • ERIKS:11832869
  • Manufacturer:016720920-0040

43,16 €/ Stückexkl. MwSt

50,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026