Eriks
SKF

SKF 6204/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758296
  • Hersteller:6204/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

5,24 €/ Stückexkl. MwSt

6,13 €inkl. MwSt

131 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
13.5 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Grenzdrehzahl
20000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.103 kg
Gewicht
0.23 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6204-C-C3

  • ERIKS:12624227
  • Manufacturer:6204-C-C3

6,54 €/ Stückexkl. MwSt

7,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026