1.492,98 €/ Stückexkl. MwSt
1.746,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 51 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 216 kN |
Statische Belastung | 245 kN |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 6.4 kN |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 14.3 kg |
Gewicht | 31.5 lb |
1.165,94 €/ Stückexkl. MwSt
1.364,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026