1.363,96 €/ Stückexkl. MwSt
1.595,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | 323 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Innendurchmesser | 4.3307 in |
Außendurchmesser Außenring | 240 mm |
Außendurchmesser Außenring | 9.4488 in |
Breite Außenring | 65 mm |
Breite Außenring | 2.5591 in |
Breite Innenring | 80 mm |
Breite Innenring | 3.1496 in |
Breite gesamt | 84.5 mm |
Breite gesamt | 3.3268 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 675 kN |
Statische Belastung | 830 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 86.5 kN |
Referenzdrehzahl | 1900 rpm |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 36.2 lb |