1.039,20 €/ Stückexkl. MwSt
1.215,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | 323 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 105 mm |
Innendurchmesser | 4.1339 in |
Außendurchmesser Außenring | 225 mm |
Außendurchmesser Außenring | 8.8583 in |
Breite Außenring | 63 mm |
Breite Außenring | 2.4803 in |
Breite Innenring | 77 mm |
Breite Innenring | 3.0315 in |
Breite gesamt | 81.5 mm |
Breite gesamt | 3.2087 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 645 kN |
Statische Belastung | 815 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 85 kN |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 31.2 lb |