3.948,99 €/ Stückexkl. MwSt
4.620,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | 322 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 200 mm |
Innendurchmesser | 7.874 in |
Außendurchmesser Außenring | 360 mm |
Außendurchmesser Außenring | 14.1732 in |
Breite Außenring | 82 mm |
Breite Außenring | 3.2283 in |
Breite Innenring | 98 mm |
Breite Innenring | 3.8583 in |
Breite gesamt | 104 mm |
Breite gesamt | 4.0945 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 1300 kN |
Statische Belastung | 2000 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 180 kN |
Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
Grenzdrehzahl | 1700 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 93.5 lb |