3.412,81 €/ Stückexkl. MwSt
3.992,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | 322 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 190 mm |
Innendurchmesser | 7.4803 in |
Außendurchmesser Außenring | 340 mm |
Außendurchmesser Außenring | 13.3858 in |
Breite Außenring | 75 mm |
Breite Außenring | 2.9528 in |
Breite Innenring | 92 mm |
Breite Innenring | 3.622 in |
Breite gesamt | 97 mm |
Breite gesamt | 3.8189 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 1267 kN |
Statische Belastung | 1930 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 176 kN |
Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
Grenzdrehzahl | 1800 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 79.4 lb |