67,16 €/ Stückexkl. MwSt
78,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Innendurchmesser | 2.9528 in |
Außendurchmesser Außenring | 115 mm |
Außendurchmesser Außenring | 4.5276 in |
Breite Außenring | 19 mm |
Breite Außenring | 0.748 in |
Breite Innenring | 25 mm |
Breite Innenring | 0.9843 in |
Breite gesamt | 25 mm |
Breite gesamt | 0.9843 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 130 kN |
Statische Belastung | 163 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 18.6 kN |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 1.99 lb |
59,84 €/ Stückexkl. MwSt
70,01 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026