Eriks
SKF

SKF 30240, Einreihiges Kegelrollenlager, 200 mm ID, 360 mm Tasse OD, 64 mm WD

  • ERIKS:13457735
  • Hersteller:30240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

2.803,98 €/ Stückexkl. MwSt

3.280,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
302
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
200 mm
Innendurchmesser
7.874 in
Außendurchmesser Außenring
360 mm
Außendurchmesser Außenring
14.1732 in
Breite Außenring
48 mm
Breite Außenring
1.8898 in
Breite Innenring
58 mm
Breite Innenring
2.2835 in
Breite gesamt
64 mm
Breite gesamt
2.5197 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
845 kN
Statische Belastung
1120 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
106 kN
Referenzdrehzahl
1300 rpm
Grenzdrehzahl
1700 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
53.5 lb