Eriks
SKF

SKF 30221, Einreihiges Kegelrollenlager, 105 mm ID, 190 mm Tasse OD, 39 mm WD

  • ERIKS:13529492
  • Hersteller:30221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

236,70 €/ Stückexkl. MwSt

276,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
302
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
105 mm
Innendurchmesser
4.1339 in
Außendurchmesser Außenring
190 mm
Außendurchmesser Außenring
7.4803 in
Breite Außenring
30 mm
Breite Außenring
1.1811 in
Breite Innenring
36 mm
Breite Innenring
1.4173 in
Breite gesamt
39 mm
Breite gesamt
1.5354 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
333 kN
Statische Belastung
355 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
40 kN
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
9.46 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 30221

  • ERIKS:11441127
  • Manufacturer:100035524

219,14 €/ Stückexkl. MwSt

256,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026