Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | 302 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Innendurchmesser | 1.378 in |
Außendurchmesser Außenring | 72 mm |
Außendurchmesser Außenring | 2.8346 in |
Breite Außenring | 15 mm |
Breite Außenring | 0.5906 in |
Breite Innenring | 17 mm |
Breite Innenring | 0.6693 in |
Breite gesamt | 18.25 mm |
Breite gesamt | 0.7185 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 63.2 kN |
Statische Belastung | 56 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 6.1 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.72 lb |
20,36 €/ Stückexkl. MwSt
23,82 €inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026