246,35 €/ Stückexkl. MwSt
288,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | 2309 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 36 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 54 kN |
Statische Belastung | 16.6 kN |
Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |