162,25 €/ Stückexkl. MwSt
189,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | 2305 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 24 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 24.2 kN |
Statische Belastung | 6.55 kN |
Referenzdrehzahl | 22000 rpm |
Grenzdrehzahl | 16000 rpm |
166,07 €/ Stückexkl. MwSt
194,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026