Eriks
SKF

SKF 22330 CC/W33, Zweireihiges Pendelrollenlager, 150 mm ID, 320 mm OD, Blechkäfig

  • ERIKS:23755823
  • Hersteller:22330 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pendelrollenlager haben zwei Rollenreihen mit einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im Außenring und zwei zur Lagerachse geneigte Laufbahnen auf dem Innenring. Der Mittelpunkt der hohlkugeligen Laufbahn im Außenring liegt mittig auf der Lagerachse. Pendelrollenlager sind winkelbeweglich und deshalb unempfindlich gegen Fluchtungsfehler der Welle zum Gehäuse bzw. Durchbiegungen der Welle. Sie sind radial außerordentlich hoch belastbar und können zusätzlich noch relativ hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen.

Das Standardsortiment an Pendelrollenlagern umfasst Lager der offenen Grundausführung, abgedichtete Lager und Lager für Vibrationsmaschinen.

Nicht abgedichtete Pendelrollenlager
Offene Pendelrollenlager stehen sowohl mit zylindrischer als auch mit kegeliger Bohrung zur Verfügung. Die kegelige Bohrung ist je nach Lagerreihe mit einen Kegel von 1:12 (Nachsetzzeichen K) oder mit einem Kegel von 1:30 (Nachsetzzeichen K30) ausgeführt. Bei den meisten Lagern wird die wirkungsvolle Schmierung durch die Umfangsnut und drei Schmierbohrungen am Außenring sichergestellt.
Zur Liste hinzufügen

2.363,70 €/ Stückexkl. MwSt

2.765,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Double-row spherical roller bearing
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
108 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1760 kN
Dynamische Belastung
1539 kN
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Referenzdrehzahl
1600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
146 kN
Leistungsklasse
Normal
Gewicht
41.7 kg
Gewicht
92 lb
Alternativen

2.350,22 €/ Stückexkl. MwSt

2.749,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026