Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zweileitungsverteiler VSKV 6VA-KR VA (620-27501-1)

  • ERIKS:14153210
  • Hersteller:620-27501-1
Image 1
Die robusten VSK Schmierstoffverteiler aus verzinktem Stahl sind für Zweileitungssysteme mit einem Druck bis 400 bar (5 800 psi) ausgelegt.
Zur Liste hinzufügen

2.319,63 €/ Stückexkl. MwSt

2.713,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN