Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zweileitungsverteiler VSKV 6-KR-FKM (620-28374-1)

  • ERIKS:14153225
  • Hersteller:620-28374-1
Image 1
Die robusten VSK Schmierstoffverteiler aus verzinktem Stahl sind für Zweileitungssysteme mit einem Druck bis 400 bar (5 800 psi) ausgelegt.
Zur Liste hinzufügen

920,22 €/ Stückexkl. MwSt

1.076,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN