Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zweileitungsverteiler VSKV 5-KR (620-27444-1)

  • ERIKS:14153203
  • Hersteller:620-27444-1
Image 1
Die robusten VSK Schmierstoffverteiler aus verzinktem Stahl sind für Zweileitungssysteme mit einem Druck bis 400 bar (5 800 psi) ausgelegt.
Zur Liste hinzufügen

379,99 €/ Stückexkl. MwSt

444,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN