Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zweileitungsverteiler VSKV 4-MDMS-MS-DD (620-41089-4)

  • ERIKS:14153239
  • Hersteller:620-41089-4
Image 1
Die robusten VSK Schmierstoffverteiler aus verzinktem Stahl sind für Zweileitungssysteme mit einem Druck bis 400 bar (5 800 psi) ausgelegt.
Zur Liste hinzufügen

456,31 €/ Stückexkl. MwSt

533,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN