Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zweileitungsverteiler VSKV 4-KR (620-27423-1)

  • ERIKS:13793211
  • Hersteller:620-27423-1
Image 1
Die robusten VSK Schmierstoffverteiler aus verzinktem Stahl sind für Zweileitungssysteme mit einem Druck bis 400 bar (5 800 psi) ausgelegt.
Zur Liste hinzufügen

305,23 €/ Stückexkl. MwSt

357,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN