Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zweileitungsverteiler VSKV 3-KR-FKM (620-28414-1)

  • ERIKS:14153222
  • Hersteller:620-28414-1
Image 1
Die robusten VSK Schmierstoffverteiler aus verzinktem Stahl sind für Zweileitungssysteme mit einem Druck bis 400 bar (5 800 psi) ausgelegt.
Zur Liste hinzufügen

854,62 €/ Stückexkl. MwSt

999,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN