Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zweileitungsverteiler VSKV 2VA-KR VA (620-27497-1)

  • ERIKS:14153206
  • Hersteller:620-27497-1
Image 1
Die robusten VSK Schmierstoffverteiler aus verzinktem Stahl sind für Zweileitungssysteme mit einem Druck bis 400 bar (5 800 psi) ausgelegt.
Zur Liste hinzufügen

943,12 €/ Stückexkl. MwSt

1.103,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN