Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zweileitungsverteiler VSKV 1-KR-FKM (620-28413-1)

  • ERIKS:14153220
  • Hersteller:620-28413-1
Image 1
Die robusten VSK Schmierstoffverteiler aus verzinktem Stahl sind für Zweileitungssysteme mit einem Druck bis 400 bar (5 800 psi) ausgelegt.
Zur Liste hinzufügen

668,41 €/ Stückexkl. MwSt

782,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN