Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zweileitungsverteiler VSKH 6-MDMS-MS-DDD (620-41086-3)

  • ERIKS:14153233
  • Hersteller:620-41086-3
Image 1
Die robusten VSK Schmierstoffverteiler aus verzinktem Stahl sind für Zweileitungssysteme mit einem Druck bis 400 bar (5 800 psi) ausgelegt.
Zur Liste hinzufügen

2.348,39 €/ Stückexkl. MwSt

2.747,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN