Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zweileitungsverteiler VSKH 4-KR (620-27419-1)

  • ERIKS:14106848
  • Hersteller:620-27419-1
Image 1
Die robusten VSK Schmierstoffverteiler aus verzinktem Stahl sind für Zweileitungssysteme mit einem Druck bis 400 bar (5 800 psi) ausgelegt.
Zur Liste hinzufügen

305,23 €/ Stückexkl. MwSt

357,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN