Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zweileitungsverteiler VSKH 3VA-KR VA (620-27490-1)

  • ERIKS:14153185
  • Hersteller:620-27490-1
Image 1
Die robusten VSK Schmierstoffverteiler aus verzinktem Stahl sind für Zweileitungssysteme mit einem Druck bis 400 bar (5 800 psi) ausgelegt.
Zur Liste hinzufügen

1.063,67 €/ Stückexkl. MwSt

1.244,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN