Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zweileitungsverteiler VSG 3-KD-2,20

  • ERIKS:14153300
  • Hersteller:620-40023-5
Image 1
Die robusten VSG Schmierstoffverteiler aus verzinktem Stahl sind für Zweileitungssysteme mit einem Druck bis 400 bar (5 800 psi) ausgelegt. Diese Schmierstoffverteiler sind mit bis zu acht Auslässen verfügbar, wobei jedes Auslasspaar mit einem Anzeigestift zur visuellen Überwachung ausgestattet ist. Die VSG Schmierstoffverteiler sind zudem mit verschleißarmen Näherungsschaltern oder Kolbendetektoren zur elektrischen Überwachung verfügbar (außer Ausführung VSG-D).
Zur Liste hinzufügen

360,16 €/ Stückexkl. MwSt

421,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN