Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zuverlässiges VPB-Dosiergerät für Schmierleistung

  • ERIKS:13937130
  • Hersteller:VPKG-RV-VS
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

9,84 €/ Stückexkl. MwSt

11,51 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
VPK
Typ
Check Valves For Outlets
Schmierstoff
Fett
Betriebstemperatur
von -25 bis 110 °C
Max. Betriebsdruck
300 bar
Anzahl Anschlüsse
3
Fördervolumen
0.2 cm³
Alarmfunktion
Nein
Durchmesser
6 mm
Ausführung
Schmierstoffverteiler in Blockbauweise
Überwachungseinrichtung
Optionale visuelle oder elektrische Überwachung
Material
Edelstahl
Anschluss
G1/8