Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zuverlässiges VP-Dosiergerät für Schmiersysteme

  • ERIKS:13776094
  • Hersteller:406-423W
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

2,11 €/ Stückexkl. MwSt

2,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
VP
Typ
Straight quick connector
Schmierstoff
NLGI 2 und 3
Betriebstemperatur
von -25 bis 90 °C
Max. Betriebsdruck
200 bar
Anzahl Anschlüsse
20
Schutzart (IP)
67
Alarmfunktion
Nein
Durchmesser
6 mm
Material Dichtung
NBR
Material
Stahl
Anschluss
G 1/8