17,15 €/ Stückexkl. MwSt
20,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | SSVD |
Typ | Metering Device |
Schmierstoff | NLGI 2 und 3 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 70 °C |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Anzahl Anschlüsse | 22 |
Alarmfunktion | Nein |
Höhe | 40 mm |
Länge | 190 mm |
Breite | 60 mm |
Material | Stahl |
Anschluss | G1/8, 1/8 NPTF |